Prodotti /

Cod. Rexel
ONK8AKPW2
Cod. Produttore
K8AKPW2
Cod. EAN
4548583402485

Informazioni di prodotto

rele-Contr3Fas220/480Vca MaxMin V fra 2 Val

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trifase 220..480Vca, controllo max-min tensione fra 2 valori-funzione finestra, uscita 2 relè 5A 250 Vc.a.

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

5 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

380 ... 480 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

220 ... 480 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

220 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V