Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONK8AKPH1
Cod. Produttore
K8AKPH1
Cod. EAN
4548583402423

Informazioni di prodotto

Relè K8AK, 3-ph, 3-fili, 200...480Vc.a.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo/misura K8AK per controllo sequenza fasi e mancanza fase,trifase 3-fili 200...480Vc.a., 22,5 mm e guida DIN, uscite a relè 5 A (DPDT)

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione di riconoscimento asimmetria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

5 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

200 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 480 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

200 ... 480 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

200 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

RELE-CONTR3FAS200/480VSEQUENZA FASE