Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONK8AKPM1
Cod. Produttore
K8AKPM1
Cod. EAN
4548583402454

Informazioni di prodotto

  • Serie: K8AK-PM1
  • Tensione ingresso: 115-240 Vca
  • Corrente relè: 5 A a 250 Vca
  • Uscite relè: 2 unipolari NC
  • Protezione: IP20 terminali
  • Dimensioni: 22,5×90×100 mm
  • Temperatura: -20…60 °C
  • Certificazioni: EN 60947-5-1, UL508

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trifase 115..240Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 5A 250Vca

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

funzione di riconoscimento asimmetria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

5 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

115 ... 138 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

115 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

115 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

115 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

115 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

RELE-CONTR3FAS115/240VSEQMANCFAS,MA