Prodotti /

Cod. Rexel
ONLY4N200220AC-
Cod. Produttore
LY4N200220AC-116
Cod. EAN
4536853621728

Informazioni di prodotto

rele-4 SPDT. 10 A220 Vca.Term Inn. LED
Descrizione del produttore: contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED

corrente nominale

10 A

larghezza

41,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

160 ... 242 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

160 ... 242 V