Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01490
Cod. Produttore
01490
Cod. EAN
8007352781566

Informazioni di prodotto

Relè 4 morsetti set-reset Quid 10AX DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo relè magnetico silenzioso Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante NO di reset, 1 ingresso per pulsante NO di set, 1 uscita priva di potenziale 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

corrente nominale

10 A

larghezza

17,8 mm

altezza

109,8 mm

profondità

59,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Produttore

Relè 4 morsetti Set-Reset 10A 10AX per impianti elettrici residenziali e industriali

€ 16,81 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.