Prodotti /

Cod. Rexel
ONMKS2PIDC24-23
Cod. Produttore
MKS2PIDC24-23935
Cod. EAN
4547648413978

Informazioni di prodotto

rele-2SPDT.10A250V.octalepulsantediprovA
Descrizione del produttore: 2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., ottale, indicatore meccanico e pulsante di provA

corrente nominale

5 A

larghezza

34,5 mm

altezza

34,5 mm

profondità

52,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V