Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
IW2470008
Cod. Produttore
2470008
Cod. EAN
8594030338285

Informazioni di prodotto

Relè MR-42 2X16A 250V, ideale per impianti elettrici con alta affidabilità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nella messa in opera
  • Compatibilità con impianti standard per facilità di sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata per una maggiore sicurezza
  • Efficienza energetica che contribuisce al risparmio sui consumi
  • Funzionamento stabile e duraturo nel tempo
REL MR-42 2X16A 250V2470008 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001652 - Relè per impianto Descrizione del produttore: REL MR-42 2X16A 250V2470008 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001652 - Relè per impianto

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Parzialmente elettronico

profondità di incasso

65 mm

corrente nominale

16 A

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tensione di comando 1

12 ... 240 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

12 ... 240 V

Produttore

REL MR-42 2X16A 250V