Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione del portafusibili
innestabile
temperatura d’esercizio
-25 °C 50 °C
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
larghezza/dimensione modulare
12.3 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
45 mm
lunghezza
52 mm
colore
grigio
Cod. Rexel: CX0829249 Cod. Produttore: 0829249 Cod. EAN: 4046356606318
Cod. Rexel: CX3210596 Cod. Produttore: 3210596 Cod. EAN: 4046356419017
Cod. Rexel: CX3209523 Cod. Produttore: 3209523 Cod. EAN: 4046356329798
Cod. Rexel: CX0801438 Cod. Produttore: 0801438 Cod. EAN: 4046356678322
Cod. Rexel: CX3032224 Cod. Produttore: 3032224 Cod. EAN: 4046356052580
Cod. Rexel: CX3211766 Cod. Produttore: 3211766 Cod. EAN: 4046356482615
Cod. Rexel: TERXM4AB1BD Cod. Produttore: RXM4AB1BD Cod. EAN: 3389119403719
Cod. Rexel: TERXM4AB1B7 Cod. Produttore: RXM4AB1B7 Cod. EAN: 3389119403702
Cod. Rexel: TERSL1PVBU Cod. Produttore: RSL1PVBU Cod. EAN: 3606480077838
Cod. Rexel: TERSL1PVPU Cod. Produttore: RSL1PVPU Cod. EAN: 3606480077869
Cod. Rexel: TERSB2A080BD Cod. Produttore: RSB2A080BD Cod. EAN: 3389110252361
Cod. Rexel: TERSZE1S48M Cod. Produttore: RSZE1S48M Cod. EAN: 3389110260083
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te