Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
forma della rete
TN-S
esecuzione dei poli
1+N/PE
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
20 kA
tensione nominale AC
240 V
tensione permanente AC max.
260 V
livello di protezione
1.6 kV
livello di protezione L-N
1.35 kV
livello di protezione N-PE
1.5 kV
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
dimensione
2 UM
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
1.5 mm²
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
con contatto telecomunicazioni
segnalazione nell’apparecchio
ottico
classe di prova tipo 2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te