› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL DI POTENZA. REL SLIM (6 MM DI

Cod. Rexel ONG2RV1SIGDC21
Cod. Produttore G2RV1SIGDC21
Cod. EAN 4548583793750

Informazioni principali

  • Serie: G2RV-ST
  • Alimentazione: 12-230 V AC/DC
  • Corrente di contatto: 6 A
  • Tipo contatto: 1 contatto in scambio (SPDT)
  • Larghezza: 6,2 mm
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 5 milioni operazioni
  • Certificazioni: UL, TÜV, Lloyd’s

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di potenza. Relè sottile (6 mm di larghezza), pulsante di prova bloccabile, 1 contatto in scambio, 6 A, ricambio per G2RV-SR701/501 24 V CC o 24 V CA/CC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2 A

larghezza

5,2 mm

altezza

30,5 mm

profondità

33 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18,9 ... 23,1 V

REL DI POTENZA. REL SLIM (6 MM DI