Prodotti /

Cod. Rexel
ONK8DTLS1CD
Cod. Produttore
K8DTLS1CD
Cod. EAN
4548583773974

Informazioni di prodotto

Regol cond K8DT,24Vca/cc,10...100ko,17,5mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore di livello conduttivo K8DT, 24Vc.a./c.c, resistenza di funz. 10…100kΩ, 17,5 mm e guida DIN, controllo livello min. e max., uscita relè 5 A

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Max. ritardo all'attrazione ammesso

10 s

Min. ritardo all'attrazione impostabile

0,1 s

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V