Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLERC218
Cod. Produttore
ERC218
Cod. EAN
3250612400492

Informazioni di prodotto

Relè a comando manuale eco 1 NA + 1 NC 230 V AC 16 A 1 modulo DIN

Documentazione tecnica

Contattore a comando manuale per gestione carichi fino a 16 A a 230 V AC, ideale per motori e sistemi d'illuminazione. Dotato di due contatti normalmente aperti (NA) e un contatto normalmente chiuso (NC), consente il controllo manuale e automatico dei circuiti. L'ingombro di solo 1 modulo DIN lo rende perfetto per quadri elettrici compatti, offrendo grande flessibilità d'installazione in ambienti residenziali e industriali.

Serie

ERC

Produttore

Relè comando manuale 1NA+1NC 230V AC 16A 1 modulo DIN per quadri elettrici compatti