Prodotti /

Cod. Rexel
ONMY2GSRAC11012
Cod. Produttore
MY2GSRAC110120
Cod. EAN
4550431041746

Informazioni di prodotto

Relè MY-GS-R, 110…120Vca, DPDT, 10A
Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico MY-GS-R, 110…120 Vc.a., DPDT, 10 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, terminali a innesto

corrente nominale

10 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

88 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

88 ... 132 V