› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

REL A INNESTO. 11 PIN. 3PDT CONTAT

Cod. Rexel ONG2R2SNDIDC48S
Cod. Produttore G2R2SNDIDC48S
Cod. EAN 4536854937132

Informazioni principali

  • Tipo: Relè a innesto, 11 pin
  • Contatti: 3PDT in scambio
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione bobina: AC/DC variabile (6-240 V)
  • Indicatore: meccanico e LED integrati
  • Funzioni: pulsante di prova e soppressione bobina
  • Serie: G2R-@-S (S)
  • Certificazioni: UL, CSA, VDE, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a innesto, 11 pin, 3PDT contatti in scambio, 10 A, indicatore meccanico ea LED, pulsante di prova, soppressione bobina

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

REL A INNESTO. 11 PIN. 3PDT CONTAT