› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Regolatore volume 8 ohm 15W bianco per diffusore sonoro 2 moduli

Cod. Rexel VI14099
Cod. Produttore 14099
Cod. EAN 8007352610606

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Impedenza: 8 ohm
  • Potenza: 15 W
  • Tipologia: Regolatore volume
  • Connessioni: Saldare/Faston
  • Moduli: 2 moduli
  • Uso: Diffusore sonoro
  • Serie: VI14099

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolatore di volume 8 ohm 15 W audio per diffusore sonoro, terminali a saldare o faston, bianco – 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

55,8 mm

Regolatore volume 8 ohm 15W bianco per diffusore sonoro 2 moduli