› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Regolatore MASTER rot 230V universale b

Cod. Rexel VI20136.1.B
Cod. Produttore 20136.1.B
Cod. EAN 8007352555938

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V~ 50 Hz
  • Potenza incandescenza: 40-400 W
  • Potenza trasformatori: 40-300 VA
  • Potenza lampade CFL: 10-200 W
  • Potenza lampade LED: 3-200 W
  • Comando: ON/OFF con pulsante
  • Regolazione: potenziometro rotativo
  • Serie: VI20136.1.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

9016

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

61,3 mm

frequenza

50 ... 50,01 Hz

tensione nominale

230 ... 230,01 V

tensione di comando

230 ... 230,01 V

Regolatore MASTER rot 230V universale b