Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01538
Cod. Produttore
01538
Cod. EAN
8007352613454

Informazioni di prodotto

Dimmer KNX 2 OUT 200W LED 120-240V

Documentazione tecnica

Dimmer universale 120-240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, 2 uscite per lampade ad incandescenza 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, trasformatori elettronici 40-200 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 10-200 W, pulsanti per comando locale, standard KNX, fusibile di protezione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm Descrizione del produttore: Dimmer universale 120-240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, 2 uscite per lampade ad incandescenza 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, trasformatori elettronici 40-200 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 10-200 W, pulsanti per comando locale, standard KNX, fusibile di protezione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

sistema bus radio KNX

Produttore

Dimmer KNX universale 2 uscite 200W LED 120-240V per illuminazione su guida DIN