Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CLRLG22/20NE
Cod. Produttore
1CLRLG22/20NEOP
Cod. EAN
8019108100286

Informazioni di prodotto

REG. LIV. A GALL. MAC5 NEOP 20MT.
Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante per acque SCURE dotato di cavo in neoprene lunghezza 20 metri

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Di ritegno a palla

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

pressione di lavoro massima

1 bar

Materiale del galleggiante

Plastica

Max. carico di contatto

10 A

Metodo di montaggio, orizzontale

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per acqua di raffreddamento

Adatto per condensa

Produttore

REGOLATORE GALLEGGIANTE NEOP 20MT