Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01550.1
Cod. Produttore
01550.1
Cod. EAN
8007352766839

Informazioni di prodotto

Regolatore KNX sicuro e compatto, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida su guida DIN standard TH35
  • Compatto: occupa solo 8 moduli da 17,5 mm
  • Comando locale tramite pulsanti integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso con 4 uscite a relè e 1-10 V
  • Risparmio energetico grazie alla regolazione modulare
  • Affidabilità garantita dallo standard KNX Secure

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dimmer 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 uscite 1-10 V, pulsanti per comando locale, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

numero di uscite

4

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

6

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

sistema bus radio KNX

Produttore

Regolatore 1-10V 4 uscite 16A KNX Secure dimmer relè DIN TH35 8 moduli