Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01550
Cod. Produttore
01550
Cod. EAN
8007352657458

Informazioni di prodotto

Regolatore 0/1-10V 4 OUT 16A KNX

Documentazione tecnica

Dimmer 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 uscite 0/1-10 V, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm Descrizione del produttore: Dimmer 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 uscite 0/1-10 V, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

AMD

numero di uscite

4

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

10 A

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

6

comando locale/manuale

con indicatore a LED

Produttore

REGOLATORE 0/1-10V 4 OUT 16A KNX