Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303616538
Cod. Produttore
303616538
Cod. EAN
6931847179137

Informazioni di prodotto

Il registratore video di rete HIK303616538 offre soluzioni avanzate per la videosorveglianza con installazione semplice e prestazioni elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Supporto PoE per alimentazione e dati su un unico cavo
  • Design compatto che facilita l'integrazione in diversi ambienti
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie alla configurazione intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Immagini 4K ad alta definizione per una sicurezza migliorata
  • Segnalatore di movimento con notifiche in tempo reale
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del dispositivo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il HIK303616538 è un registratore video di rete NVR altamente innovativo, progettato per gestire fino a 4 ingressi video. Con una risoluzione 4K, questo dispositivo garantisce immagini nitide e dettagliate, rendendolo ideale per applicazioni di sorveglianza avanzate. È dotato di un segnalatore di movimento video, che consente di monitorare efficacemente le aree di interesse, attivando notifiche in tempo reale per una sicurezza potenziata. Il design compatto e funzionale del NVR si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre il supporto per l'alimentazione PoE semplifica l'installazione, riducendo il numero di cavi necessari. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca un sistema di videosorveglianza affidabile e di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza moderne. Con il HIK303616538, la protezione dei tuoi spazi non è mai stata così semplice ed efficace.

larghezza

320 mm

altezza

48 mm

profondità

240 mm

velocità di trasmissione max.

40 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

10 W

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

50 W

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE

Produttore

Registratore video rete NVR 4 canali 4K PoE compatto videosorveglianza avanzata

€ 342,99 x 1 pz.
(pz.)