›

RE5 ROBOT ASPIRAPOLVERE E LAVAPAVIM

Cod. Rexel HIK314100016
Cod. Produttore 314100016
Cod. EAN 6941545618289

Informazioni principali

  • Potenza aspirazione: 4000 Pa
  • Capacità serbatoio acqua: 300 ml
  • Autonomia batteria: 240 min
  • Area pulizia: fino a 300 m²
  • Rilevamento tappeti: supportato
  • Tipo filtro: Filtro alta efficienza E10
  • Dimensioni robot: 345×345×95 mm
  • Serie: CS-RE5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il robot aspirapolvere e lavapavimenti EZVIZ RE5 è la soluzione ideale per una pulizia quotidiana efficiente e completa. Dotato di una potente aspirazione fino a 4000 Pa, combina la capacità di aspirare polvere, sporco e peli con la funzione di lavaggio, grazie a un serbatoio d'acqua da 300 ml con livello regolabile per adattarsi a ogni tipo di pavimento. La tecnologia avanzata LDS LiDAR e i sensori a infrarossi consentono una navigazione intelligente, evitando ostacoli e mappando con precisione l'ambiente per ottimizzare i percorsi di pulizia. Il RE5 riconosce automaticamente i tappeti aumentando la potenza di aspirazione e mantiene una pressione costante del panno per una sanificazione efficace. La batteria garantisce fino a 240 minuti di autonomia, coprendo aree fino a 300 m² con una sola carica, mentre il design compatto e i materiali riciclati assicurano una pulizia delicata e sostenibile. Controllabile tramite app EZVIZ e compatibile con assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa, il RE5 offre un'esperienza di pulizia personalizzabile e senza sforzo.
RE5 ROBOT ASPIRAPOLVERE E LAVAPAVIM