Prodotti /

Cod. Rexel
HUK20176
Cod. Produttore
20176

Informazioni di prodotto

RE-2Y(St)Yv BLUE 20 x 2 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

isolamento filo

PE

numero di fili

40

diametro esterno circa

21.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C