Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK20173
Cod. Produttore
20173

Informazioni di prodotto

RE-2Y(St)Yv BLUE 10 x 2 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo RE-2Y(ST)YV 10X2X0.75 QMM BLUE è progettato per garantire un'elevata affidabilità e prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.75 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. La sua struttura a 10 conduttori garantisce flessibilità e facilità di installazione, mentre il rivestimento blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo assicura una lunga durata e una protezione efficace contro le sovratensioni. Questo prodotto è perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere un sistema elettrico sicuro e performante.

isolamento filo

PE

numero di fili

20

diametro esterno circa

17 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo Re-2Y(St)Yv 10X2X0.75 Qmm Blue