Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA252700000
Cod. Produttore
252700000
Cod. EAN
8029564654964

Informazioni di prodotto

RCBO's 230V 1P+N C40 0,03A 6Ka 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico-differenziale Smart 1P+N 230 Vac 50Hz in curva C di tipo A da 2 moduli è fornibile con corrente nominale da 6A a 40A e soglia di intervento di 0,03 mA. L'app mobile (Tuya e Smartlife) consente di gestire l'uso dell'energia con temporizzazione programmata e impostazioni personalizzate per la protezione. I dati vengono archiviati nel cloud per un accesso sicuro e remoto. Doppia protezione elettrica con meccanismi meccanici ed elettronici intelligenti. La struttura modulare con antenna WiFi integrata riduce le dimensioni e facilita l'installazione. Ad esempio, in caso di sovraccarico del circuito protetto, la leva elettromeccanica dell'RCBO's scatta e rimane in posizione centrale, inoltre la stessa leva può essere bloccata in posizione "ON" o "OFF" per evitare l'azionamento indesiderato. il dispositivo è in grado di rilevare elettronicamente il superamento di soglia impostato ed aprire il circuito elettronicamente mantenendo la leva elettromeccanica in posizione di ON. La leva arrotondata rappresenta una soluzione ergonomica che contribuisce alla praticità nell’utilizzo del prodotto. Il portatarga trasparente offre protezione dell'etichetta e visibilità ottimale. La finestra indicativa consente di avere un riscontro visivo immediato che facilita la manutenzione. La semplicità di installazione su guida DIN minimizza i tempi di installazione. DATI TECNICI MODELLO: RCBO’s NUMERO DI POLI: 1P+N TENSIONE NOMINALE: 230 Vac FREQUENZA NOMINALE: 50/60 Hz FREQUENZA CONN WiFi: 2,4 GHz CORRENTE NOMINALE: 40 A CURVA DI INTERVENTO: C TIPO INTERRUTTORE: A SOGLIA DI INTERVENTO: 0.03 A TIPO CONNESSIONE: A vite SEZIONE MAX. FILO: 4,8 mm² COPPIA DI SERRAGGIO: 1,2 Nm CICLI ELETTRO-MECCANICI MCB: 8.000 CICLI ELETTRO-MECCANICI SMART: 30.000 GRADO DI PROTEZIONE: IP20 RIFERIMENTO IEC: 61009-1 COLORE STRUTTURA: Grigio MONTAGGIO: Guida DIN