› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

RC SEL 200 HV 85-690VAC Interruttore differenziale 4 poli XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067121R1
Cod. Produttore 1SDA067121R1
Cod. EAN 8015644010287

Informazioni principali

  • Voltaggio: 85...690 V AC
  • Tipo: RC SEL 200 HV
  • Polo: 4 poli fissi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Dimensioni: 200 mm
  • Protezione residua: Corrente residua ridotta
  • Compatibilità: Mod. 200 mm HV
  • Marcatura RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore differenziale RC Sel 200 è un dispositivo progettato per il modulo da 200 mm, utilizzato per la protezione differenziale negli impianti elettrici. È compatibile con la serie Tmax XT e garantisce un'efficace rilevazione delle correnti di dispersione per la sicurezza dell'impianto. Il dispositivo è dotato di indicatori LED per segnalare lo stato di allarme e preallarme, con tempi di intervento regolabili per correnti differenziali da 0,03 A a 0,05-10 A. È possibile effettuare il test di isolamento con il pulsante dedicato, assicurando la corretta funzionalità del sistema. La profondità del quadro è compatibile con le dimensioni del modulo e l’installazione è facilitata da componenti modulari e accessori specifici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REDUCED RESIDUAL CURRENT RELEASE RC SEL 200 FOR MOD.200mm HV 85...690V AC FOR C.BREAK. FIXED FOUR-POLE XT1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

RC SEL 200 HV 85-690VAC Interruttore differenziale 4 poli XT1
€ 632,63 x 1 pz.
(pz.)