Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT1B125TMD4
Cod. Produttore
XT1B125TMD4
Cod. EAN
8015644007263

Informazioni di prodotto

XT1B 160 TMD 125-1250 4p F F InN=50%

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione di 125-1250 A, configurato su 4 poli per garantire una protezione affidabile e sicura degli impianti elettrici. Progettato per un utilizzo efficiente in sistemi di distribuzione elettrica, offre funzionalità di interruzione rapida e una robusta costruzione per assicurare durata e prestazioni elevate. Adatto a installazioni industriali e civili, questo dispositivo assicura la massima sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla protezione degli impianti e delle apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A NEUTRAL = 50% PHASES

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 125-1250A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili

€ 428,58 x 1 pz.
(pz.)