› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit montaggio DIN50022 XT1 con interruttore differenziale RC SEL 200

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067134R1
Cod. Produttore 1SDA067134R1
Cod. EAN 8015644010294

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT DIN50022 XT1+RC SEL 200
  • Montaggio: Profilo DIN 50022
  • Applicazione: Rilascio corrente residua RC SEL 200
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Lunghezza: 200 mm
  • Tipo: Staffa di supporto
  • Compatibilità: Modulo XT1 IV
  • Materiale: Struttura metallica

Descrizione del prodotto

Kit adattatore per profilato DIN 50022 XT1-RC Sel 200, progettato per l'installazione su interruttori SACE Tmax XT. Questo accessorio consente un montaggio sicuro e stabile su guida DIN, facilitando l'integrazione del dispositivo nell'impianto elettrico. Realizzato in materiale metallico resistente, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La piastra adattatrice è dotata di meccanismi di fissaggio e sgancio rapido per un'installazione e una manutenzione agevoli, assicurando un collegamento preciso e stabile. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti elettrici di alta qualità e compatibilità con standard DIN. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BRACKET FOR DIN 50022 PROFILE MOUNTING WITH RESIDUAL CURRENT RELEASE RC SEL 200 FOR MOD. 200mm XT1 IV

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra adattatrice

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit montaggio DIN50022 XT1 con interruttore differenziale RC SEL 200
€ 29,97 x 1 pz.
(pz.)