› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura elettrico 220-240V per interruttori Tmax XT1..XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066325R1
Cod. Produttore 1SDA066325R1
Cod. EAN 8015644692193

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 220-240 V AC
  • Voltaggio nominale DC: 220-250 V DC
  • Funzione: Rilascio apertura shunt
  • Compatibilità: Serie Tmax XT1..XT4
  • Installazione: Fisso, plug-in
  • Peso: 0,246 kg
  • Materiali principali: Polietilentereftalato, carta/cartone
  • Requisiti normativi: Conforme RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura SOR-C per interruttori SACE Tmax XT1, XT2, XT3, XT4 è un accessorio progettato per il controllo dell'apertura del circuito, disponibile sia in versione cablata che non cablata. Compatibile con interruttori fissi e rimovibili, è adatto per tensioni di azionamento AC/DC 220-240 V. Questo dispositivo permette una gestione affidabile e sicura del funzionamento degli interruttori, facilitando l'interruzione del circuito in caso di necessità. È possibile l’installazione su diversi modelli della serie Tmax XT, con un design che garantisce facilità di montaggio e integrazione. L’accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro dell’apertura del circuito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED 220-240V AC-220-250V DC FOR FIXED-PLUG-IN XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Shunt apertura elettrico 220-240V per interruttori Tmax XT1..XT4
€ 108,43 x 1 pz.
(pz.)