Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7007230
Cod. Produttore
7007230
Cod. EAN
4012195711537

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva verticale 90°
  • Applicazione: Passerelle bordo 85 mm
  • Serie: RBV 810 S FS
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Tensione: Non specificato
  • Corrente: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

RBV 810 S FS è una curva verticale a 90° progettata per sistemi di canaline portacavi, ideale per gestire il cambio di direzione verticale ascendente degli impianti elettrici. Realizzata con materiali robusti e durevoli, garantisce una piegatura precisa a 90 gradi con un raggio di curvatura di 180 mm. Le dimensioni di 90x90 mm e lo spessore adeguato assicurano stabilità e resistenza meccanica, facilitando l’installazione in ambienti industriali e civili. La sua configurazione senza perforazioni laterali e con foro per montaggio nel pavimento assente la rende adatta a installazioni dove è richiesta una struttura compatta e funzionale. Questo componente è studiato per mantenere l’integrità dei cavi e ottimizzare la distribuzione elettrica nei tratti verticali degli impianti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Curva verticale 90° in salita per tutti i tipi di passerelle con bordo di 85 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

85 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

per collegamento con viti

Produttore

Curva verticale 90° salita 85x100 acciaio zincato per passerelle