Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6041492
Cod. Produttore
6041492
Cod. EAN
4012195879893

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° con attacco rapido
  • Adatta a passerelle 85 mm
  • Serie: RBM 90 820 FS
  • Materiale resistente
  • Installazione semplice
  • Compatibile con vari modelli
  • Dimensioni compatte
  • Alta durabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

RBM 90 820 FS è una curva a 90 gradi progettata per il cambio di direzione orizzontale nei sistemi di canaline portacavi. Realizzata in materiale resistente, questa curva consente un piegamento preciso a 90°, con un raggio di curvatura di 50 mm e una larghezza di 100 mm, garantendo un passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente degli impianti elettrici, assicura facilità di installazione e affidabilità nel mantenere l'integrità dei cavi durante il cambio di direzione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Curva 90° con sistema di attacco rapido. Per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 85 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1,25 mm

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

85 mm

cambio di direzione

Orizzontale

per collegamento senza viti

Produttore

Curva 90° connettore rapido 85x200 acciaio zincato passerelle portacavi