Prodotti /

Cod. Rexel
CP6043224
Cod. Produttore
6043224
Cod. EAN
4012196050536

Informazioni di prodotto

Curva a 90° orizz., con morsetto angolare 60x200, St, FS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curva a 90° orizz., con morsetto angolare 60x200, St, FS

Tipologia

Connettore fornito

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

50 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm