Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
CP6043216
Cod. Produttore
6043216
Cod. EAN
4012196050475

Informazioni di prodotto

Curva a 90° orizz., con morsetto angolare 60x100, St, FS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curva a 90° orizz., con morsetto angolare 60x100, St, FS

Tipologia

Connettore fornito

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

50 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

Produttore

RB 90 610 FS CURVA A 90 ORIZZ., CO