Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY334969-000
Cod. Produttore
334969-000

Informazioni di prodotto

RAYL011 - Cappellotto termorestringente autosigillante.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cappuccio autosigillante, termorestringente, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 12/4 mm. Per cavi Ø min./max.4/8 mm. Colore nero Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza totale dopo la retrazione

40 mm

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

4 ... 8 mm²

Produttore

RAYL011-37/42 CAPP. AUTOSIG. PER TE