Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY595947-000
Cod. Produttore
595947-000

Informazioni di prodotto

RAY-RSM-250/98-1000/232 - Guaina termorestringente a forte spessore avvolgibile.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente avvolgibile a forte spessore, con adesivo. Ø prerestringimento= 250 mm. Ø postrestringimento= 98 mm. Lunghezza: 1 m. Colore nero Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

250 mm

diametro interno dopo la retrazione

98 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

Produttore

RAY-RSM-250/98-1000/232 GUAINA TERM