Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY091525-000
Cod. Produttore
091525-000

Informazioni di prodotto

  • Diametro pre: 143 mm
  • Diametro post: 36 mm
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Colore: nero Halogen Free
  • Resistenza a trazione: 17 MPa (min)
  • Allungamento: 350 % (min)
  • Durata termica: 120°C
  • Serie: Ray-RSM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente avvolgibile a forte spessore, con adesivo. Ø prerestringimento= 143 mm. Ø postrestringimento= 36 mm. Lunghezza: 1,5 m. Colore nero Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

143 mm

diametro interno dopo la retrazione

36 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

Produttore

RAY-RSM-143/36-1500/232 GUAINA TERM