Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY395359-000
Cod. Produttore
395359-000

Informazioni di prodotto

RAY-RSM-107/29-1000/232 - Guaina termorestringente a forte spessore avvolgibile.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente avvolgibile a forte spessore, con adesivo. Ø prerestringimento= 107 mm. Ø postrestringimento= 29 mm. Lunghezza: 1 m. Colore nero Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

107 mm

diametro interno dopo la retrazione

29 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

Produttore

RAY-RSM-107/29-1000/232 GUAINA TERM