Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAYROLL-3.2
Cod. Produttore
RAYROLL-3.2
Cod. EAN
8032853654576

Informazioni di prodotto

RAY ROLL 3.2 NERO (10 MT PER CONFEZIONE) - Guaina termorestringente in dispenser a basso spessore.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 3,2 mm. Ø postrestringimento= 1,6 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 10 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

120 ... 120 °C

Produttore

RAY ROLL 3.2 NERO (10 MT PER CONF)