Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAYROLL-19.0
Cod. Produttore
RAYROLL-19.0
Cod. EAN
8032853654637

Informazioni di prodotto

RAY ROLL 19.0 NERO (5 MT PER CONFEZIONE) - Guaina termorestringente in dispenser a basso spessore.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 5 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

120 ... 120 °C

Produttore

RAY ROLL 19.0 NERO (5 MT PER CONF)