Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAYROLL-12.7
Cod. Produttore
RAYROLL-12.7
Cod. EAN
8032853654613

Informazioni di prodotto

RAY ROLL 12.7 NERO (10 MT PER CONFEZIONE) - Guaina termorestringente in dispenser a basso spessore.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 12,7 mm. Ø postrestringimento= 6,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,65 mm. Lunghezza= 10 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,65 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

120 ... 120 °C

Produttore

RAY ROLL 12.7 NERO (10 MT PER CONF.