Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI04396294
Cod. Produttore
04396294
Cod. EAN
8021944083265

Informazioni di prodotto

Proiettore versatile e affidabile, ideale per installazioni interne ed esterne, garantisce performance elevate e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per una rapida installazione
  • Box connessione con accenditore integrato, semplifica il cablaggio
  • Morsetto sezionatore automatico e clip di sicurezza in acciaio inox
  • Goniometro graduato e dispositivo di puntamento per orientamento preciso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione flicker-free per comfort visivo
  • Materiali resistenti e guarnizione antinvecchiamento per lunga durata
  • Adatto per riprese HDTV e super slow-motion, alta qualità luminosa
  • Risparmio energetico grazie all’alimentazione elettronica dedicata
Proiettore da interni ed esterni, per lampade ad alogenuri metallici adatte per alimentazione elettronica, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica, dove è alloggiato l\'accenditore, fornito con l\'apparecchio, realizzato in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro / Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP / Cavi interni in rame nichelato con isolante in silicone THT / Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza / Staffa in acciaio verniciato / Completo di dispositivo antivacuum brevettato / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Completo di dispositivo di puntamento a scomparsa in acciaio inox / Adatto per riprese televisive per HDTV e super slow-motion / Il proiettore, abbinato con la specifica lampada ed il gruppo di alimentazione elettronico, offre un\'illuminazione flicker-free / Alimentare tassativamente con il proprio gruppo di alimentazione elettronico, disponibile come accessorio Descrizione del produttore: Proiettore da interni ed esterni, per lampade ad alogenuri metallici adatte per alimentazione elettronica, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica, dove è alloggiato l\'accenditore, fornito con l\'apparecchio, realizzato in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro / Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP / Cavi interni in rame nichelato con isolante in silicone THT / Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza / Staffa in acciaio verniciato / Completo di dispositivo antivacuum brevettato / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Completo di dispositivo di puntamento a scomparsa in acciaio inox / Adatto per riprese televisive per HDTV e super slow-motion / Il proiettore, abbinato con la specifica lampada ed il gruppo di alimentazione elettronico, offre un\'illuminazione flicker-free / Alimentare tassativamente con il proprio gruppo di alimentazione elettronico, disponibile come accessorio

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

585 mm

diametro esterno

520 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

altezza/profondità

480 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Lampada alogena a vapori metallici

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

2000 W

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A+

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

A+

adatto per potenza lampada

2000 ... 2000 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 35 °C

Produttore

RAY 2000 ECG/25 -94+ACC.-HQI-TS ECG