› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

RASP5-5202A31-5120100S1 INVERTER

Cod. Rexel KM198570
Cod. Produttore 198570
Cod. EAN 4015081964451

Informazioni principali

  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Ingresso: Trifase
  • Uscita: Trifase
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Gestione energia
  • Tipo: Inverter
  • Modello: RASP5-5202A31-5120100S1
  • Affidabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inverter RASP5-5202A31-5120100S1 è un prodotto di alta qualità della rinomata marca Moeller. Progettato per funzionare a una frequenza di rete di 50/60 Hz, questo inverter offre un'uscita e un'entrata a tre fasi, garantendo prestazioni affidabili e stabili. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia, questo inverter rappresenta una soluzione versatile e innovativa nel campo dell'elettricità. Sperimenta l'affidabilità e la potenza che solo un prodotto Moeller può offrire.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

220 mm

altezza

270 mm

profondità

157 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per ASI

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

2,2 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

2,2 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

5,6 A

Grado di protezione (NEMA)

12

tensione di rete

380 ... 528 V

Serie

Moeller series

RASP5-5202A31-5120100S1 INVERTER