› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

RASP5-2202A31-512R100S1 INVERTER

Cod. Rexel KM198552
Cod. Produttore 198552
Cod. EAN 4015081964277

Informazioni principali

  • Frequenza rete: 50/60 Hz
  • Fasi ingresso/uscita: 3
  • Serie: Moeller series
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'inverter RASP5-2202A31-512R100S1, un prodotto della rinomata marca Moeller. Questo dispositivo è progettato per operare a una frequenza di rete di 50/60 Hz, garantendo una performance affidabile. Con un numero di fasi d'uscita e d'entrata pari a 3, offre versatilità e potenza per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, l'inverter si distingue per la sua efficienza e durata nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per applicazioni industriali.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

220 mm

altezza

270 mm

profondità

157 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per ASI

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

2,4 A

Grado di protezione (NEMA)

12

tensione di rete

380 ... 528 V

Serie

Moeller series

RASP5-2202A31-512R100S1 INVERTER