Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAPIDINOL4
Cod. Produttore
RAPIDINOL4
Cod. EAN
8050040861651

Informazioni di prodotto

RAPIDINO IP68 L4 (Confezione da 1 PZ.) - Giunto in linea IP68/69 preriempito in gel.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 125x43x35. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 4x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 10-16

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 4 mm²

Produttore

RAPIDINO IP68 L4 GIUNTO NERO GEL (C