Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Raccordi ed accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11057
Cod. Produttore
B11057
Cod. EAN
8010730014101

Informazioni di prodotto

RAPG212 RACC GUAINA F.PG 11 GRI IP64

Documentazione tecnica

RAPG2 12 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

PG11

Produttore

RAPG2 12 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO