Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Raccordi ed accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11056
Cod. Produttore
B11056
Cod. EAN
8010730016587

Informazioni di prodotto

RAPG116 RACC GUAINA F.PG 13,5 GRI IP64

Documentazione tecnica

RAPG1 16 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

Produttore

RAPG1 16 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO