Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Raccordi ed accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11054
Cod. Produttore
B11054
Cod. EAN
8010730014187

Informazioni di prodotto

RAPG50 RACC GUAINA F.PG 48 GRI IP64

Documentazione tecnica

RAPG 50 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

50 mm

diametro nominale

50 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

PG48

Produttore

RAPG 50 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO