Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Raccordi ed accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11053
Cod. Produttore
B11053
Cod. EAN
8010730014170

Informazioni di prodotto

RAPG40 RACC GUAINA F.PG 36 GRI IP64

Documentazione tecnica

RAPG 40 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

40 mm

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

PG36

Produttore

RAPG 40 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO