Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Raccordi ed accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11052
Cod. Produttore
B11052
Cod. EAN
8010730014163

Informazioni di prodotto

RAPG32 RACC GUAINA F.PG 36 GRI IP64

Documentazione tecnica

RAPG 32 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

32 mm

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

PG36

Produttore

RAPG 32 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO