Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Raccordi ed accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11051
Cod. Produttore
B11051
Cod. EAN
8010730014156

Informazioni di prodotto

RAPG25 RACC GUAINA F.PG 29 GRI IP64

Documentazione tecnica

RAPG 25 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

25 mm

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

PG29

Produttore

RAPG 25 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO